• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschüssel- / Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil ∙ 20-teilig ∙ 8 x 9 – 34 x 36 ∙ T60 – T100

Artikel-Nr.: 163-211/20
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
Artikelnummer 163-211/20
EAN / GTIN 4000896164707
Herstellernummer 163-211/20

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 x 9 – 34 x 36 ∙ T60 – T100
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 20

Lieferumfang:

Doppel-Maulschlüssel 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X18 ∙ 450N-17X19 ∙ 450N-20X22 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32 ∙ 450N-34X36
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 1010-14 ∙ 1010-17 ∙ 1010-19 ∙ 1010-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 1012-T60 ∙ 1012-T80 ∙ 1012-T100
Vergrößerungsstück 1058-1 ∙ 1058-2

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb