• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 19-teilig ∙ 8 – 34

Artikel-Nr.: 163-210/19
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
Artikelnummer 163-210/19
EAN / GTIN 4000896164714
Herstellernummer 163-210/19
L-Nummer L60140 3329

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 – 34
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 19

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32 ∙ 600N-34

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb