• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern

Artikel-Nr.: 163-172X50
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
    Artikelnummer 163-172X50
    EAN / GTIN 4000896154692
    Herstellernummer 163-172X50
    L-Nummer L60140 2065

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 1 Kleinteilefach
    • H 33 x B 172 x T 50 mm
    • Für Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
    • Safety-Insert-System – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
    • Für die Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-172x50 bzw. 163-522x50
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 172 mm x 50 mm x 33 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
    • Ordnungssystem Größe: 172 x 50 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb