• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Satz ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 17-teilig

Artikel-Nr.: 163-143/18
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
Artikelnummer 163-143/18
EAN / GTIN 4000896151929
Herstellernummer 163-143/18
L-Nummer L60140 1361

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.17 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 17

Lieferumfang:

Steckschlüssel ∙ flexibel 426-6 ∙ 426-7
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Flachmeißel 730-3 ∙ 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-40
Schlosserhammer BluGuard 2140-40

Elektronik Satz 2152N/3
Grundgerät 2152N
Abgreifklemme 2152N-01
Prüfspitze 2152N-02

Rollband-Maß 2154N-5

Bremssattel-Bürste 4968-2

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb