• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 8-teilig

Artikel-Nr.: 163-131/8
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
Artikelnummer 163-131/8
EAN / GTIN 4000896153626
Herstellernummer 163-131/8
L-Nummer L60140 2752

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg
  • Ordnungssystem Größe: 519 x 50 mm
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Vergrößerungsstück 858-1
Vergrößerungsstück 8858-1 ∙ 8858-2
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Vergrößerungsstück 958-1 ∙ 958-2
Reduzierstück 1058-2

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb