• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Satz ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen Sechskant Profil ∙ 24-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3

Artikel-Nr.: 163-120/24
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
Artikelnummer 163-120/24
EAN / GTIN 4000896153572
Herstellernummer 163-120/24
L-Nummer L60140 96

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.7 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 24

Lieferumfang:

Flachmeißel 730-3 ∙ 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Universal-Zange 760-2
Schraubendreher 801NK-55
Schraubendreher 801NK-PH2
Schraubendreher trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Schraubendreher trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-22

Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Winkelschraubendreher 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb