• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant h

Artikel-Nr.: 163-118/57
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 163-118/57
    EAN / GTIN 4000896153497
    Herstellernummer 163-118/57
    L-Nummer L60140 1763

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Außen Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 4.5 kg
    • Für Handbetätigung
    • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 57

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
    Quergriff 865
    Steckgriff 866U
    Verlängerung 867-2
    Verlängerung 868
    Universal Gelenk 869
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32 ∙ 900Z-34
    Quergriff 915
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
    Verlängerung ∙ schwenkbar 919-5 ∙ 919-10
    Universal Gelenk 920
    Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb