• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 13-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2

Artikel-Nr.: 163-100/13
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
Artikelnummer 163-100/13
EAN / GTIN 4000896145713
Herstellernummer 163-100/13
L-Nummer L60140 975

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.25 kg
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 13

Lieferumfang:

Schraubendreher trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Schraubendreher 801NK-PH2
Schraubendreher 801NK-55
Schraubendreher trinamic 803-PZ1 ∙ 803-PZ2
Schraubendreher trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb