• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polklemmenabzieher 2-armig 70x80 mm

Artikel-Nr.: 1628402
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Zweiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1628402
    EAN / GTIN 4036976112108
    Herstellernummer 1628402
    L-Nummer L60160 4937

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ideal zum Abziehen kleiner Teile wie Batterieklemmen, Scheiben, Räder, Kugellager usw.
    • Selbsttätiges Anpressen der Haken

    Merkmal:

    • Anzahl der Arme: 2
    • Gesamtbreite [mm]: 69 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 14 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,0 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 8 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 80 mm
    • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 70 mm
    • Spindel Gewindegröße: M 10x1,5 x 100
    • Zugkraft (max.) [t]: 0.5
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
    • doppelseitig verwendbare Haken: nein
    • Haken schwenkbar: nein
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Hakenende mit Schlitz: nein
    • Hydraulikspindel vorhanden: nein
    • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
    • Schrauben inklusive: nein
    • selbsttätiges Anpressen: ja
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb