{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit e9 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grund- und Durchgangsloch | |
Stirnschnitt | 4,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 84 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162825 10 | |
EAN / GTIN | 4062406117276 | |
Herstellernummer | 162825 10 |