NPT-Reibahle 1:16 1

Artikel-Nr.: 162650 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Kegelverhältnis: 1:16
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Produktdetails

Technische Daten

kleiner ⌀ D3 28 mm
großer ⌀ D2 30,7 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Kegelverhältnis 1:16
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 10
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 43 mm
Gesamtlänge L 130 mm
Schaft-Vierkant □ 20 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 162650 1
EAN / GTIN 4045197940896
Herstellernummer 162650 1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    NPT Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb