• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennbleche ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 161T-347X120/5
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 161T-347X120/5
EAN / GTIN 4000896120765
Herstellernummer 161T-347X120/5
L-Nummer L60150 36

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Rasterelemente zur beliebigen Unterteilung der Schubladen
  • Trennbleche, 5-teilig, für hohe Schublade
  • Für Werkstattwagen Assistent 177 und Werkbank Assistent 177W
  • L 347 x H 120 mm
  • Für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb