• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K-Koffer (blau) für GWS 5-, 6-, 8-,

Artikel-Nr.: 1619P06556
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1619P06556
EAN / GTIN 3165140492812
Herstellernummer 1619P06556

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Winkelschleifer
  • Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 325 mm
  • Abmessung Höhe: 125 mm
  • Abmessung Länge: 450 mm
  • Breite mm: 316
  • Bruttogewicht: 1,5 kg
  • Höhe mm: 445
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 1,45 kg
  • Tiefe mm: 124
  • Volumen: 18,281 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb