• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschlagwerkzeug für Anker SDS plus M8, Durchmesser 6 mm, Länge 80 mm

Artikel-Nr.: 1618600007
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1618600007
EAN / GTIN 3165140074162
Herstellernummer 1618600007
L-Nummer L00590 1330

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einschlagwerkzeug für Anker verfügt über ein SDS plus-Schaftsystem. Es kann mit M8-Gewinden verwendet werden. Antrieb/Gewinde: M8, Aufnahmeschaft: SDS plus, Durchmesser mm: 6, Länge mm: 80

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 82 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 145 mm
  • Antrieb/Gewinde: M8
  • Aufnahmeschaft: SDS plus
  • Bruttogewicht: 0,044 kg
  • Durchmesser mm: 6
  • Länge mm: 80
  • Leistungsbeschreibung: Für M8-Gewinde
  • Nettogewicht: 0,037 kg
  • Volumen: 0,119 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für M8-Gewinde

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb