• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhalter für Bohrhämmer mit SDS max, SDS plus

Artikel-Nr.: 1618598159
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1618598159
EAN / GTIN 3165140033435
Herstellernummer 1618598159

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bohrhalter für Bohrhämmer macht einen Übergang von einem SDS max-Schaft auf SDS plus-Bohrer. Einsteckende: SDS max, Für Bohrerschaft: SDS plus

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 55 mm
  • Abmessung Höhe: 43 mm
  • Abmessung Länge: 330 mm
  • Bruttogewicht: 0,535 kg
  • Einsteckende: SDS max
  • Für Bohrerschaft: SDS plus
  • Leistungsbeschreibung: SDS max auf SDS plus
  • Nettogewicht: 0,53 kg
  • Volumen: 0,78 dm3
  • Vorteil HL (kurz): SDS max auf SDS plus
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb