• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-Plus-Winkelbohrkopf für PBH 22

Artikel-Nr.: 1618580000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1618580000
EAN / GTIN 3165140015790
Herstellernummer 1618580000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er ist kompatibel mit allen leichten Bohrhämmern mit SDS plus Werkzeughalter und einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm
  • Der Winkelbohrkopf ermöglicht dank des schmalen Designs Bohren in engen Bereichen.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit allen leichten Bohrhämmern mit SDS plus Werkzeughalter und einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm
  • Abmessung Breite: 117 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 168 mm
  • Bruttogewicht: 0,975 kg
  • Leistungsbeschreibung: Spindelhalsdurchmesser 43 mm
  • Nettogewicht: 0,905 kg
  • Volumen: 1,278 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Spindelhalsdurchmesser 43 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb