• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber

Artikel-Nr.: 1618571014
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1618571014
EAN / GTIN 3165140006231
Herstellernummer 1618571014

Beschreibung

Beschreibung:

″Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2″″ - 20, 3/8″″- 24, 5/8″″ - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 2,513,0, Aufnahme, Bereich: SDS plus, Abbildung, Nr.: 2, Bohrfutter, Typ: Zahnkranzbohrfutter″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
  • Abmessung Breite: 57,15 mm
  • Abmessung Höhe: 55,118 mm
  • Abmessung Länge: 152,4 mm
  • Aufnahme, Bereich: SDS plus
  • Bohrfutter, Typ: Zahnkranzbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,525 kg
  • Ersatzschlüssel: D
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Einspannen von Bohrern
  • Nettogewicht: 0,522 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: ja
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: 2.5-13.0
  • Spannkraft-Sicherung: ja
  • Spezifisches RTB1: Einfache Handhabung: Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel spannen und lösen
  • Spezifisches RTB2: Verschiedene Aufnahmen: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 und SDS plus, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen
  • Spezifisches RTB3: Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,48 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Einspannen von Bohrern für alle Arbeiten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb