• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 - 13 mm, SDS plus, GBH 2-24DFR/PBH 240

Artikel-Nr.: 1617000328
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1617000328
EAN / GTIN 3165140127608
Herstellernummer 1617000328

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schnellspannbohrfutter mit Adapter ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es spannt Bohrer (Durchmesser 1,5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Der Adapter ist mit Bosch Bohrhämmern kompatibel. Spannbereich mm: 1,513,0, Aufnahme, Bereich: SDS, Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter, Passend zu: GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Spannt Bohrer (Durchmesser 1.5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein. Erfordert keinen Schlüssel
  • Abmessung Breite: 43 mm
  • Abmessung Höhe: 43 mm
  • Abmessung Länge: 150 mm
  • Aufnahme, Bereich: SDS
  • Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,426 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: 1.5 bis 13 mm Durchmesser
  • Nettogewicht: 0,426 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: nein
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: 1.5-13.0
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,277 dm3
  • Vorteil HL (kurz): 1.5 bis 13 mm Durchmesser

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb