• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS plus-Aufnahmeschaft für Bohrfutter, 1/2-Zoll 20 UNF

Artikel-Nr.: 1617000132
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1617000132
EAN / GTIN 3165140012584
Herstellernummer 1617000132

Beschreibung

Beschreibung:

″Der Aufnahmeschaft für Bohrfutter verbindet 1/2″″-20 UNF Bohrfutter mit SDS plus Hämmern. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern. Einsteckende: SDS plus, für Bohrerschaft: 1/2″″-20 UNF″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Bohrhämmern
  • Abmessung Breite: 12 mm
  • Abmessung Höhe: 17 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Bruttogewicht: 0,053 kg
  • Einsteckende: SDS plus
  • für Bohrerschaft: 1/2″-20 UNF
  • Leistungsbeschreibung: Verbindet Bohrfutter mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,053 kg
  • Volumen: 0,027 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verbindet 1/2″-20 UNF Bohrfutter mit SDS plus Hämmern

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb