• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 6 mm

Artikel-Nr.: 1616323
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1616323
    EAN / GTIN 4010886825839
    Herstellernummer 1616323

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
    • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
    • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
    • Verchromt
    • Verchromt, Spitzen brüniert

    Merkmal:

    • 26 D: 5
    • Drehstift-Ø 1: 5,00 mm
    • Einstecktiefe 1: 9,0 mm
    • Einstecktiefe 2: 26,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 105 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 13 mm
    • Oberfläche: Verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 6
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb