• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Absaug- und Bohrhämmer, für GAH 500 DSR Professional

Artikel-Nr.: 1615411003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1615411003
EAN / GTIN 3165140019545
Herstellernummer 1615411003

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist geeignet für den Bosch Bohrhammer GAH 500 und kann direkt am Bohrhammer befestigt werden. Passend zu: GAH 500 DSR Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kann direkt am Bohrhammer befestigt werden
  • Abmessung Breite: 112,979 mm
  • Abmessung Höhe: 30,734 mm
  • Abmessung Länge: 355,6 mm
  • Bruttogewicht: 0,285 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
  • Nettogewicht: 0,285 kg
  • Volumen: 1,235 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb