• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenanschlag, 310 mm, zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077,...062

Artikel-Nr.: 1613001003
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1613001003
EAN / GTIN 3165140027069
Herstellernummer 1613001003

Beschreibung

Beschreibung:

Der Tiefenanschlag (ohne Skala) aus Stahl ermöglicht die Kontrolle der Bohrtiefe beim Bohren mit Bohrmaschinen. Die Bohrtiefenlimits können stufenlos eingestellt werden. Das Zubehör ist für alle Materialien aller Art verwendbar. Dieses Zubehörteil eignet sich für alle gängigen Bohrmaschinen. Es ist für die Verwendung mit Zusatzgriffen geeignet. Länge mm: 310, Material: Stahl

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 6 mm
  • Abmessung Länge: 350 mm
  • Bruttogewicht: 0,087 kg
  • Länge mm: 310
  • Material: Stahl
  • Nettogewicht: 0,075 kg
  • Volumen: 0,147 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb