• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrhämmer

Artikel-Nr.: 1612025032
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1612025032
EAN / GTIN 3165140027014
Herstellernummer 1612025032
L-Nummer L00590 2225

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern
  • Passend zu: GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 68 mm
  • Abmessung Länge: 210 mm
  • Bruttogewicht: 0,193 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,157 kg
  • Volumen: 1,428 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb