• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bohrmaschinen, passend zu: GBM, GRW, GSB

Artikel-Nr.: 1612025020
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1612025020
EAN / GTIN 3165140026987
Herstellernummer 1612025020

Beschreibung

Beschreibung:

Passend zu: GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Schlagbohrern
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 68 mm
  • Abmessung Länge: 315 mm
  • Bruttogewicht: 0,22 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten
  • Nettogewicht: 0,215 kg
  • Volumen: 3,213 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb