• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel Extra Lang 33 mm

Artikel-Nr.: 16102M-400 33mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16102M-400 33mm
EAN / GTIN 4991644414628
Herstellernummer 16102M-400 33mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 400 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 50 mm
Länge: 32 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 33 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb