• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugheber

Artikel-Nr.: 161-9
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 161-9
    EAN / GTIN 4000896004867
    Herstellernummer 161-9
    L-Nummer L60140 2715

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Saugheber mit Gelenk und schwenkbaren Saugern 120 mm ⌀,
    • Für Assistent 162C ∙ 162N ∙ 166C ∙ 166N ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 176 ∙ 178 ∙ 179 ∙ 180 und 180K-4
    • Preis pro Stück / bitte paarweise verwenden
    • Made In Germany
    • Netto-Gewicht (kg): 1.44 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb