• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehstift fuer Schluessel 91A, 92A, 97

Artikel-Nr.: 160A.1
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160A.1
EAN / GTIN 3148517128170
Herstellernummer 160A.1
L-Nummer L60130 1310

Beschreibung

Beschreibung:

  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • d1 [mm]: 3,80
  • d2 [mm]: 5,25
  • d3 [mm]: 9
  • d4 [mm]: 7,4
  • d5 [mm]: 6,25
  • L [mm]: 220
  • Gewicht in Gramm: 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb