• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugbürste rund für Bosch-Sauger mit 35-mm-Rohren

Artikel-Nr.: 1609390481
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohrreduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1609390481
    EAN / GTIN 3165140015967
    Herstellernummer 1609390481

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die kleine runde Saugbürste ist eine externe Vorrichtung für die Staubabsaugung. Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen. Lässt sich mit Standardabsaugrohren von Bosch Staubsaugern verbinden Durchmesser mm: 35,0, Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen.
    • Abmessung Breite: 111 mm
    • Abmessung Höhe: 68 mm
    • Abmessung Länge: 230 mm
    • Bruttogewicht: 0,065 kg
    • Durchmesser mm: 35.0
    • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
    • Nettogewicht: 0,062 kg
    • Spezifisches RTB1: Ist an die Standardabsaugrohre von Bosch Staubsaugern anschließbar.
    • Spezifisches RTB2: Der Bürstenkranz schützt die Oberfläche vor Kratzern.
    • Volumen: 1,736 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb