• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweckdüse für Bosch-Sauger, 35 mm

Artikel-Nr.: 1609390478
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609390478
EAN / GTIN 3165140015936
Herstellernummer 1609390478
L-Nummer L00590 370

Beschreibung

Beschreibung:

Die Mehrzweckdüse ist mit 2 oder 3 Einsätzen für Nass- und Trockenanwendungen erhältlich. Die Einsätze verfügen über eine Gummilippe für Wasser, eine Bürste für glatte Oberflächen und einen Kunststoffkopf für Teppiche. Lässt sich mit Standardabsaugrohren von Bosch Staubsaugern verbinden Durchmesser mm: 35,0, Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 300 mm
  • Abmessung Höhe: 90 mm
  • Abmessung Länge: 275 mm
  • Bruttogewicht: 0,308 kg
  • Durchmesser mm: 35.0
  • Nettogewicht: 0,29 kg
  • Volumen: 7,425 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb