• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Farbbecher

Artikel-Nr.: 1609390458
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609390458
EAN / GTIN 3165140006125
Herstellernummer 1609390458

Beschreibung

Beschreibung:

  • Farbbecher
  • Farbbecher

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 105 mm
  • Abmessung Höhe: 102 mm
  • Abmessung Länge: 275 mm
  • Bruttogewicht: 0,144 kg
  • Nettogewicht: 0,144 kg
  • Volumen: 2,945 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb