• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reflektordüse für Bosch-Heißluftgebläse, 32 mm, 33 mm

Artikel-Nr.: 1609390453
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609390453
EAN / GTIN 3165140006118
Herstellernummer 1609390453
L-Nummer L00590 2117

Beschreibung

Beschreibung:

Die Reflektordüse für Heißluftgebläse ist mit einer frontalen Abdeckung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen ausgestattet. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet. Breite [mm]: 32, Durchmesser mm: 33,5

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 60 mm
  • Abmessung Höhe: 38 mm
  • Abmessung Länge: 127 mm
  • Breite [mm]: 32
  • Bruttogewicht: 0,03 kg
  • Durchmesser mm: 33.5
  • Nettogewicht: 0,03 kg
  • Volumen: 0,29 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb