• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachstrahldüsen

Artikel-Nr.: 1609390358
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Düse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1609390358
    EAN / GTIN 3165140006064
    Herstellernummer 1609390358

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Flachstrahldüse für Spritzpistolen ist zum gleichmäßigen Auftragen von Farbe und Lack und zum Entfernen von Rückständen und Schmutz geeignet. Dieses Zubehörteil für Spritzpistolen ist außerdem dafür geeignet, Flüssigkeiten mit dicker und dünner Viskosität zu spritzen. Die Flachstrahldüse ist für das präzise Auftragen von Farbe auf kleine Bereiche konzipiert und für die Spritzpistolen PSP 260 von Bosch geeignet. Durchmesser mm: 0,5

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 70 mm
    • Abmessung Höhe: 25 mm
    • Abmessung Länge: 155 mm
    • Bruttogewicht: 0,042 kg
    • Durchmesser mm: 0.5
    • Nettogewicht: 0,042 kg
    • Volumen: 0,271 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb