• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrumpfschlauch für Bosch-Heißluftgebläse, 4,8 - 9,5 mm

Artikel-Nr.: 1609201813
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201813
EAN / GTIN 3165140013246
Herstellernummer 1609201813
L-Nummer L00590 2161

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schrumpfschlauch ist zum Stumpfschweißen von Kabelenden, Brüchen in Kabeln und Kabelbäumen geeignet. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses geeignet. Durchmesser, von mm: 4,8, Durchmesser, bis mm: 9,5, Durchmesser mm: 4,8-9,5

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schrumpfschlauch ist zum Stumpfschweißen von Kabelenden, Brüchen in Kabeln und Kabelbäumen geeignet
  • Abmessung Breite: 120 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 190 mm
  • Bruttogewicht: 0,019 kg
  • Durchmesser mm: 4.8-9.5
  • Durchmesser, bis mm: 9.5
  • Durchmesser, von mm: 4.8
  • Leistungsbeschreibung: Stumpfschweißen von Kabelenden
  • Nettogewicht: 0,019 kg
  • Spezifisches RTB1: Für alle Modelle des Heißluftgebläses geeignet
  • Volumen: 0,342 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Stumpfschweißen von Kabelenden

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb