• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrumpfschlauch für Bosch-Heißluftgebläse, 1,6 - 4,8 mm

Artikel-Nr.: 1609201812
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201812
EAN / GTIN 3165140013239
Herstellernummer 1609201812
L-Nummer L00590 2153

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schrumpfschlauch ist zum Stumpfschweißen von Kabelenden, Brüchen in Kabeln und Kabelbäumen geeignet. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses geeignet. Durchmesser, von mm: 1,6, Durchmesser, bis mm: 4,8, Durchmesser mm: 1,6-4,8

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schrumpfschlauch ist zum Stumpfschweißen von Kabelenden, Brüchen in Kabeln und Kabelbäumen geeignet
  • Abmessung Breite: 120 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 190 mm
  • Bruttogewicht: 0,021 kg
  • Durchmesser mm: 1.6-4.8
  • Durchmesser, bis mm: 4.8
  • Durchmesser, von mm: 1.6
  • Leistungsbeschreibung: Stumpfschweißen von Kabelenden
  • Nettogewicht: 0,021 kg
  • Spezifisches RTB1: Für alle Modelle des Heißluftgebläses geeignet
  • Volumen: 0,228 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Stumpfschweißen von Kabelenden
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb