• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffschweißdraht, 225 mm, 4 mm, Polypropylen (PP) Grau

Artikel-Nr.: 1609201810
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201810
EAN / GTIN 3165140013215
Herstellernummer 1609201810

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch mit elektronischer Regulierung geeignet. Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden. Länge mm: 225, Durchmesser, von mm: 4, Durchmesser mm: 4, Gewicht g: 100

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 60 mm
  • Abmessung Höhe: 13 mm
  • Abmessung Länge: 263 mm
  • Bruttogewicht: 0,117 kg
  • Durchmesser mm: 4
  • Durchmesser, von mm: 4
  • Gewicht g: 100
  • Länge mm: 225
  • Nettogewicht: 0,083 kg
  • Volumen: 0,205 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb