• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffschweißdraht, 225 mm, 4 mm, Hart-PVC

Artikel-Nr.: 1609201808
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201808
EAN / GTIN 3165140013192
Herstellernummer 1609201808

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch mit elektronischer Regulierung geeignet. Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden. Länge mm: 225, Durchmesser, von mm: 4, Durchmesser mm: 4, Gewicht g: 100

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 62 mm
  • Abmessung Höhe: 12 mm
  • Abmessung Länge: 265 mm
  • Bruttogewicht: 0,115 kg
  • Durchmesser mm: 4
  • Durchmesser, von mm: 4
  • Gewicht g: 100
  • Länge mm: 225
  • Nettogewicht: 0,083 kg
  • Volumen: 0,197 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb