• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißdüse, 10 mm

Artikel-Nr.: 1609201801
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201801
EAN / GTIN 3165140013161
Herstellernummer 1609201801

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schweißdüse kann mit allen Modellen des Heißluftgebläses von Bosch mit elektronischer Regulierung verwendet werden. Sie hat eine Öffnung für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht mit einem Durchmesser bis 4 mm. Dieses Zubehörteil sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden. Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden. Durchmesser mm: 10,0, Passend zu: GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 11 mm
  • Abmessung Länge: 127 mm
  • Bruttogewicht: 0,02 kg
  • Durchmesser mm: 10.0
  • Nettogewicht: 0,017 kg
  • Volumen: 0,105 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb