• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, 10 mm

Artikel-Nr.: 1609201799
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201799
EAN / GTIN 3165140013147
Herstellernummer 1609201799

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schlitzdüse für Heißluftgebläse ist zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien geeignet. Er sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden. Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden. Durchmesser mm: 10,0, Passend zu: GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 11 mm
  • Abmessung Länge: 127 mm
  • Bruttogewicht: 0,017 kg
  • Durchmesser mm: 10.0
  • Nettogewicht: 0,017 kg
  • Volumen: 0,105 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb