• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißschuh, 10 mm

Artikel-Nr.: 1609201798
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1609201798
    EAN / GTIN 3165140013130
    Herstellernummer 1609201798
    L-Nummer L00590 1037

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Schweißschuh für Heißluftgebläse ist eine Düse mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht mit einem Durchmesser bis zu 5 mm. Er sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden. Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden. Durchmesser mm: 10,0, Passend zu: GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 100 mm
    • Abmessung Höhe: 12 mm
    • Abmessung Länge: 127 mm
    • Bruttogewicht: 0,023 kg
    • Durchmesser mm: 10.0
    • Nettogewicht: 0,02 kg
    • Volumen: 0,152 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb