• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glasschutzdüse, 50 mm, 33,5 mm

Artikel-Nr.: 1609201796
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201796
EAN / GTIN 3165140013116
Herstellernummer 1609201796

Beschreibung

Beschreibung:

Die Glasschutzdüse für Heißluftgebläse ist mit einer speziellen Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien, wie Glas, ausgestattet. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet. Breite [mm]: 50, Durchmesser mm: 33,5

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 128 mm
  • Breite [mm]: 50
  • Bruttogewicht: 0,036 kg
  • Durchmesser mm: 33.5
  • Nettogewicht: 0,036 kg
  • Volumen: 0,358 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb