• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 20 mm

Artikel-Nr.: 1609201648
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201648
EAN / GTIN 3165140015110
Herstellernummer 1609201648

Beschreibung

Beschreibung:

Die Reduzierdüse für Heißluftgebläse hat die Hälfte des Durchmessers anderer Düsen, wodurch sie perfekt für Arbeiten in Ecken ist. Sie ist auch perfekt für die Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten oder für andere Anwendungen. Die Reduzierdüse für Heißluftgebläse ist für alle Heißluftgebläse von Bosch geeignet. Durchmesser mm: 20,0

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Bruttogewicht: 0,02 kg
  • Durchmesser mm: 20.0
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Volumen: 0,3 dm3

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb