• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 14 mm

Artikel-Nr.: 1609201647
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Düse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1609201647
    EAN / GTIN 3165140015134
    Herstellernummer 1609201647

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Reduzierdüse für Heißluftgebläse wird zur Konzentrierung des Hitzestrahls oder für die Verwendung als Adapter für spezielle Düsen verwendet. Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden. Durchmesser mm: 14,0, Passend zu: GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 75 mm
    • Abmessung Höhe: 38 mm
    • Abmessung Länge: 126 mm
    • Bruttogewicht: 0,025 kg
    • Durchmesser mm: 14.0
    • Nettogewicht: 0,025 kg
    • Volumen: 0,359 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb