• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für Bosch-Sauger, 35 mm, für Anschluss 19 mm Schlauch

Artikel-Nr.: 1609200933
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609200933
EAN / GTIN 3165140005142
Herstellernummer 1609200933

Beschreibung

Beschreibung:

Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 56 mm
  • Abmessung Länge: 160 mm
  • Bruttogewicht: 0,068 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Nettogewicht: 0,067 kg
  • Volumen: 0,896 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb