• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 19 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 1609200373
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609200373
EAN / GTIN 3165140004831
Herstellernummer 1609200373

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  • Geeignet für besonders feste Verbindungen
  • Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien
  • Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden
  • Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken
  • Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  • Abmessung Breite: 82 mm
  • Abmessung Höhe: 22 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 6.0
  • Bruttogewicht: 0,26 kg
  • Dicke (D) mm: 1.08
  • Länge (L) mm: 19
  • Leistungsbeschreibung: Dicke und dünne Materialien
  • Nettogewicht: 0,256 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien
  • Spezifisches RTB2: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,216 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner und dicker Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb