• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 12 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 1609200370
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609200370
EAN / GTIN 3165140004800
Herstellernummer 1609200370

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  • Geeignet für besonders feste Verbindungen
  • Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien
  • Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden
  • Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken
  • Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  • Abmessung Breite: 82 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 6.0
  • Bruttogewicht: 0,174 kg
  • Dicke (D) mm: 1.08
  • Länge (L) mm: 12
  • Leistungsbeschreibung: Dicke und dünne Materialien
  • Nettogewicht: 0,168 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien
  • Spezifisches RTB2: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,148 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner und dicker Materialien

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb