• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 6 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 1609200326
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609200326
EAN / GTIN 3165140012126
Herstellernummer 1609200326
L-Nummer L00590 2235

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  • Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie zum Beispiel Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet
  • Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden
  • Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 9 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 11.4
  • Bruttogewicht: 0,073 kg
  • Dicke (D) mm: 0.74
  • Länge (L) mm: 6
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,069 kg
  • Spezifisches RTB1: Für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
  • Spezifisches RTB2: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB3: Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,086 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb