• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Farbquirl, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg

Artikel-Nr.: 1609200291
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609200291
EAN / GTIN 3165140004596
Herstellernummer 1609200291
L-Nummer L00590 2067

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Farbquirl ist zum Verrühren von Farbe und Lack geeignet
  • Er weist einen 6-mm-Rundschaft auf und ist bestimmt für alle Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter von mindestens 10 mm Durchmesser.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: 6-mm-Rundschaft
  • Abmessung Breite: 60 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 406 mm
  • Bruttogewicht: 0,092 kg
  • Durchmesser, Korb mm: 60
  • Gesamtlänge mm: 350
  • Leistungsbeschreibung: Verrührt Farbe und Lack
  • Mischmenge, bis kg: 5
  • Mischmenge, von kg: 1
  • Nettogewicht: 0,09 kg
  • Schaft, Form: Rundschaft
  • Spezifisches RTB1: Bestimmt für alle Bohrmaschinen mit Bohrfutter mit einem Durchmesser von mindestens 10 mm
  • Volumen: 1,462 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verrührt Farbe und Lack

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb