• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A

Artikel-Nr.: 1608M00C43
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608M00C43
EAN / GTIN 4059952567150
Herstellernummer 1608M00C43
L-Nummer L00590 1523

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkupack BA 3.7V 1,0Ah A
  • Der Li-Ion-Akku BA 3.7V 1,0Ah A Professional gewährleistet eine dauerhafte Stromversorgung
  • und eignet sich daher perfekt für längere Arbeiten
  • Bei der Verwendung mit Bosch Laser-Entfernungsmessern ist der BA 3.7V 1,0Ah A Professional während des Werkzeugeinsatzes wiederaufladbar
  • So werden Ersatzbatterien überflüssig und Abfälle durch verbrauchte Batterien reduziert
  • was zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt
  • Die Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht eine lange Akkulaufzeit und bietet konstante Leistung sogar bei niedrigen Temperaturen
  • Über seinen USB-C-Type™-Anschluss kann der Akku flexibel mit Hilfe verschiedener 5-Volt-Stromquellen wie PCs
  • Powerbanks und konventionellen Steckdosen wiederaufgeladen werden
  • Er ist mit den Bosch Laser-Entfernungsmessern GLM 50-22
  • GLM 50-25 G
  • GLM 50-27 C und CG Professional kompatibel

Merkmal:

  • Akkukapazität: 1 Ah
  • Batterietyp: Li-Ion
  • Gewicht, ca.: 0.030 kg
  • Ladezeit 100 %: < 195 min
  • Ladezeit 80 %: < 110 min
  • USB-Ladeanschluss: USB-C™
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 42 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 16 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 74 mm

    Lieferumfang:

    • USB-C™-Kabel

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb