• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportkoffer. Koffersystem für GLL 2-10/GCL 2-15/GCL 2-15 G

Artikel-Nr.: 1608M00C1R
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608M00C1R
EAN / GTIN 3165140869263
Herstellernummer 1608M00C1R
L-Nummer L00590 1209

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem Transportkoffer für GLL 2-10/GCL 2-15/GCL 2-15 G
  • Sicherer Transport des Kombilaser-Sets

Merkmal:

  • Gewicht, ca.: 0.540 kg
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 275 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 325 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb