• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halterung, für LR 6, LR 7

Artikel-Nr.: 1608M00C1L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608M00C1L
EAN / GTIN 3165140866842
Herstellernummer 1608M00C1L

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halterung Halterung für LR 6
  • LR 7
  • Schnelle und einfache Befestigung von LR 7 und LR 6 ohne Schrauben

Merkmal:

  • Gewicht, ca.: 0.150 kg
  • Klemmung: Druckknopf-Klemmung
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 70 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 170 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb